Startseite

CANALPLAST - CANMA117 MINICAN/ADE.12.5X7.5 - MA117

KopierenKopieren
CANALPLAST - CANMA117 MINICAN/ADE.12.5X7.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 12.5 mm

  • Höhe - 7.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 240 M

EAN

8006588041536

Artikelnummer

CANMA117

Herstellernummer

MA117

Hersteller

CAN

Breite:

12.5 mm

Höhe:

7.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Minicanali con coperchio integrato e adesivo sul fondo.PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO).