CANALPLAST - CANMONO1N MONOLYTO VERTIC.NERA - MONO1N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
4 ST
EAN
8006588150030
Artikelnummer
CANMONO1N
Herstellernummer
MONO1N
Hersteller
CAN
Nata dall’abbinamento della tecnica di progettazione dell’utilizzo con il design strutturale dell’ambiente, Monolyto sfrutta l’espandibilità dell’impiego esaltando la compattezza della forma. A tre facce, molto robusta, può essere impiegata in verticale (singola o doppia) oppure in orizzontale (sino a tre moduli in continuo). È integrabile gli altri sistemi di sottopavimentazione o battiscopa Canalplast.Caratteristiche tecniche:ABS Autoestinguente (UL94-VO).Colori disponibili nero e alluminio