CANFOR UTENSILI SRL - CNF152/B/05 SONDE IN PERLON D.4 M 5 CON TESTE FISSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 5 m
Form - rund
Packung
30 ST
EAN
8024818001235
Artikelnummer
CNF152/B/05
Herstellernummer
152/B/05
Hersteller
CNF
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
5 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
weiß
Gewindeanschluss:
nein
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
100 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
ohne



