Startseite
Nicht mehr in Produktion

CANFOR UTENSILI SRL - CNF152/B/15 SONDE IN PERLON D.4 M 15 CON TESTE FISSE - 152/B/15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - Ring

  • Länge - 15 m

  • Form - rund

Packung

  • 20 ST

EAN

8024818001259

Artikelnummer

CNF152/B/15

Herstellernummer

152/B/15

Hersteller

CNF

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

Ring

Länge:

15 m

Form:

rund

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

weiß

Gewindeanschluss:

nein

Verdrillt:

nein

Bruchlast:

100 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Trageart:

ohne

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 15 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante