CANFOR UTENSILI SRL - CNF152/B/20 SONDE IN PERLON D.4 M 20 CON TESTE FISSE - 152/B/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - Ring
Länge - 20 m
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
8024818001266
Artikelnummer
CNF152/B/20
Herstellernummer
152/B/20
Hersteller
CNF
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
Ring
Länge:
20 m
Form:
rund
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
weiß
Gewindeanschluss:
nein
Verdrillt:
nein
Bruchlast:
100 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
6 mm
Trageart:
ohne



