Startseite
Nicht mehr in Produktion

CANFOR UTENSILI SRL - CNF651/09 ASPO VERT.IN PLASTICA D.320 PER DUE SOND - 651/09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kabelring-Innendurchmesser - 320...320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818004762

Artikelnummer

CNF651/09

Herstellernummer

651/09

Hersteller

CNF

Max. Kabelring-Innendurchmesser:

320...320 mm

Aspo in plastica ø 320 mm per 2 sonde, girevole su cuscinetti su telaio verticale realizzato in plastica antiurto con pratica impugnatura per il trasporto ideale per l’alloggiamento di due sonde: in nylon, in fibra di vetro e/o in poliestere. Sul supporto verticale è ricavato un alloggio guidafilo con vite a nasello per consentire un facile svolgimento e riavvolgimento della sonda all’interno del cestello e per far sì che quest’ultima sia bloccata e permetta l’inserimento ed il riavvolgimento della stessa all’interno dell’aspo. Nell’impugnatura sono ricavati gli alloggi per gli accessori d’uso e di riparazione. Adatto per le sonde: 152 fino a m 30; 153F fino a m 30; 154 fino a m 30; 161 fino a m 30, 167 fino a m 30; 176 fino a m 30