CARLO GAVAZZI - GAVCA18CAF08PA CAP PROX PL M18 PNP NO+NC,CAB - CA18CAF08PA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
8001021472908
Artikelnummer
GAVCA18CAF08PA
Herstellernummer
CA18CAF08PA
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
10...40 V
Länge des Sensors:
87 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...40 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Schaltfrequenz:
30 Hz



