CARLO GAVAZZI - GAVCA30CLF16CPM6 M30 - SN= 16MM - PLASTICA - CONN. M12 - CA30CLF16CPM6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
7449071573779
Artikelnummer
GAVCA30CLF16CPM6
Herstellernummer
CA30CLF16CPM6
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
20...250 V
Länge des Sensors:
79 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20...250 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
350 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V
Schaltfrequenz:
10 Hz



