Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVCA30CLN25CP M30 - SN= 25MM - PLASTICA - CA30CLN25CP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 25 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021473318

Artikelnummer

GAVCA30CLN25CP

Herstellernummer

CA30CLN25CP

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

25 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Spannungsart:

AC/DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

20...250 V

Länge des Sensors:

91 mm

Art der Betätigung:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20...250 V

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

350 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20...250 V

Schaltfrequenz:

10 Hz

Sensore di Prossimità Capacitivo, Tripleshield. M30 x 63.6mm. IP67. Temp. di funzionamento -25°C a +80°C. Versione Parzialmente schermata. IP 67. Temperatura di funzionamento -25° - +80°C.