CARLO GAVAZZI - GAVCLD4MA2DM24 COND.LEVEL 4+1 MULIT FUNC DIN - CLD4MA2DM24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Physikalisches Messprinzip - leitend
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit - 1 s
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074684427
Artikelnummer
GAVCLD4MA2DM24
Herstellernummer
CLD4MA2DM24
Hersteller
GAV
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Physikalisches Messprinzip:
leitend
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
1 s
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
1 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
19.2...28.8 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei DC:
19.2...28.8 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Kaskadierbar:
nein
Breite:
35.5 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
60.2 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
19.2...28.8 V


