CARLO GAVAZZI - GAVDI372AV5AC0XX INDICATORE DIGITALE 72X72 - DI372AV5AC0XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
1 ST
EAN
8013768860177
Artikelnummer
GAVDI372AV5AC0XX
Herstellernummer
DI372AV5AC0XX
Hersteller
GAV
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Amperometro e Voltmetro per misure in CA • Indicatore digitale 3 cifre a μP, per misure di corrente e tensione alternata • Impostazione della portata tramite dip-switch • Montaggio su pannello • Dimensioni frontali 72 x 72 mm • Grado di protezione frontale: IP 50 • Ingresso: 5A/500V • Alimentazione: 230VCA, -15% +10%, 50/60 Hz


