CARLO GAVAZZI - GAVDPB01CM48 MIN/MAX TENS, SEQ MANC FASE 380-480V AUT - DPB01CM48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 208...245 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8001022619852
Artikelnummer
GAVDPB01CM48
Herstellernummer
DPB01CM48
Hersteller
GAV
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
208...245 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Breite:
22.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
380...780 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
6 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Versorgungsspannung bei DC:
380...480 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Höhe:
80 mm
Tiefe:
99.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
380...480 V



