CARLO GAVAZZI - GAVDPB51CM44 TRIFASE SEQ MAN FASE BARRA DIN - DPB51CM44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 208...480 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
7449075045784
Artikelnummer
GAVDPB51CM44
Herstellernummer
DPB51CM44
Hersteller
GAV
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
208...480 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Breite:
17.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
208...480 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
1.5 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei DC:
208...480 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
90 mm
Tiefe:
67.2 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
208...480 V


