CARLO GAVAZZI - GAVDUB02CT23 SOGLIA MIN E MAX 24,115 O 230VCA-BARRADI - DUB02CT23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich 1 - 19.2...275 V
Spannungsart des Messbereichs - AC
3-Phasen-Unterspannung möglich - nein
1-Phasen-Unterspannung möglich - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8001022866881
Artikelnummer
GAVDUB02CT23
Herstellernummer
DUB02CT23
Hersteller
GAV
Spannungsmessbereich 1:
19.2...275 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Ansprechwert Spannung:
19.2...276 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
99.5 mm


