CARLO GAVAZZI - GAVE83-2050 TRASF DI CORRENTE CON USC. 4-20MA - E83-2050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 50 A
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Frequenz des Bemessungsstroms - 1000 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768770087
Artikelnummer
GAVE83-2050
Herstellernummer
E83-2050
Hersteller
GAV
Endwert Messbereich Strom:
50 A
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Frequenz des Bemessungsstroms:
1000 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein


