CARLO GAVAZZI - GAVEC3016TBAPL M30-SN=16MM-NA/NC-PLASTICA-CAVO2MT - EC3016TBAPL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - Optokoppler
Packung
1 ST
Produktserien
Sensori capacitivi
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001022519466
Artikelnummer
GAVEC3016TBAPL
Herstellernummer
EC3016TBAPL
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
16 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
Optokoppler
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
20...250 V
Länge des Sensors:
79 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V
Schaltfrequenz:
10 Hz



