Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVEC3016TBASL-6 M30-SN=16MM-NA/NC-ACCIAIO-CONN.M12 - EC3016TBASL-6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 16 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - Optokoppler

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074794508

Artikelnummer

GAVEC3016TBASL-6

Herstellernummer

EC3016TBASL-6

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

16 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

Optokoppler

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

20...250 V

Länge des Sensors:

79 mm

Art der Betätigung:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20...250 V

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20...250 V

Schaltfrequenz:

10 Hz

Druckfest:

ja

Sensore di prossimità capiacitivo, con custodia in poliestere termoplastico, Tecnologia a tripla schermatura (TRIPLESHIELD™) – alta immunità ai disturbi. Tensione di alimentazione 20 - 250 VCA, Indicazione di stato: LED giallo. IP 67.