Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVEI1202TBCSL M12 SN= 2MM NC LUNGO INOX CAVO 2MT - EI1202TBCSL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021414144

Artikelnummer

GAVEI1202TBCSL

Herstellernummer

EI1202TBCSL

Hersteller

GAV

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

AC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

66 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

20...250 V

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

25 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20...250 V

Sensore di Prossimità Induttivo M12 Cilindrico filettatato lungo. Connessione Cavo. FUNZIONE DI USCITA: normalmente chiuso. Peso: 80 g. Temperatura di funzionamento: da -25° a +70°C. Grado di protezione IP 67.