Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVEI1204NPOSL M12 SN= 4MM NA LUNGO INOX CAVO 2MT - EI1204NPOSL

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVEI1204NPOSL M12 SN= 4MM NA LUNGO INOX CAVO 2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024432572

Artikelnummer

GAVEI1204NPOSL

Herstellernummer

EI1204NPOSL

Hersteller

GAV

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

70 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Versorgungsspannung:

10...40 V

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

500 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...40 V

Druckfest:

ja

Sensore di prossimità con custodia in acciaio inox filettata. Indicazione di uscita attivata tramite LED giallo circolare.