CARLO GAVAZZI - GAVEI1204NPOSS M12 SN= 4MM NA CORTO INOX CAVO 2MT - EI1204NPOSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
8001024432671
Artikelnummer
GAVEI1204NPOSS
Herstellernummer
EI1204NPOSS
Hersteller
GAV
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Versorgungsspannung:
10...40 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...40 V
Druckfest:
ja


