Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVEI1204TBOSL-6 M12 SN= 4MM NA LUNGO INOX CONN. M12 - EI1204TBOSL-6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021336842

Artikelnummer

GAVEI1204TBOSL-6

Herstellernummer

EI1204TBOSL-6

Hersteller

GAV

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

AC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

74.5 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

20...250 V

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

25 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

20...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

20...250 V

Sensore di Prossimità Induttivo M12 Cilindrico filettatato lungo. Connessione Connettore M12. FUNZIONE DI USCITA: normalmente aperto. Peso: 80 g. Temperatura di funzionamento: da -25° a +70°C. Grado di protezione IP 67.