CARLO GAVAZZI - GAVEI1805TBOSL-6 M18 SN= 5MM NA LUNGO INOX CONN. M12 - EI1805TBOSL-6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
8001024433111
Artikelnummer
GAVEI1805TBOSL-6
Herstellernummer
EI1805TBOSL-6
Hersteller
GAV
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
AC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
75 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20...250 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
25 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V




