CARLO GAVAZZI - GAVEI1808TBCSL M18 SN= 8MM NC LUNGO INOX CAVO 2MT - EI1808TBCSL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
8001024433432
Artikelnummer
GAVEI1808TBCSL
Herstellernummer
EI1808TBCSL
Hersteller
GAV
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
AC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
85 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20...250 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
25 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V




