CARLO GAVAZZI - GAVEI3010PPOSS-1 M30 SN= 10MM NA CORTO INOX CONN. M12 - EI3010PPOSS-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
8001024433661
Artikelnummer
GAVEI3010PPOSS-1
Herstellernummer
EI3010PPOSS-1
Hersteller
GAV
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
55 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Versorgungsspannung:
10...40 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
300 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...40 V
Druckfest:
ja


