CARLO GAVAZZI - GAVEI5515PPAP-1 DIST ATT. 15MM PNP-NA/NC CONN. M12 - EI5515PPAP-1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 12 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Länge des Sensors - 15 mm
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
8001024106770
Artikelnummer
GAVEI5515PPAP-1
Herstellernummer
EI5515PPAP-1
Hersteller
GAV
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
15 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
68.3 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...40 V


