CARLO GAVAZZI - GAVEM21072DAV53XOSX KWH 3F-N AN/CONT.EN 400V 5A+1IMP+RS485 - EM21072DAV53XOSX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079829779
Artikelnummer
GAVEM21072DAV53XOSX
Herstellernummer
EM21072DAV53XOSX
Hersteller
GAV
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Multimetro da quadro, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVEM21072DAV53XOSX - KWH 3F-N AN CONT.EN 400V 5A 1IMP RS485


