Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVEM21072DAV53XOXX KWH 3F-N AN/CONT.EN 400V 5A 1USC.IMPULSI - EM21072DAV53XOXX

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVEM21072DAV53XOXX KWH 3F-N AN/CONT.EN 400V 5A 1USC.IMPULSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8030956070989

Artikelnummer

GAVEM21072DAV53XOXX

Herstellernummer

EM21072DAV53XOXX

Hersteller

GAV

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Multimetro da quadro, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVEM21072DAV53XOXX - KWH 3F-N AN CONT.EN 400V 5A 1USC.IMPULSI