Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVEM330DINAV53HS1X AN/KWH 400V 5A 3F-N 90-260VCA-CC + RS485 - EM330DINAV53HS1X

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVEM330DINAV53HS1X AN/KWH 400V 5A 3F-N 90-260VCA-CC + RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076535567

Artikelnummer

GAVEM330DINAV53HS1X

Herstellernummer

EM330DINAV53HS1X

Hersteller

GAV

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Multimetro da quadro, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello GAVEM330DINAV53HS1X - AN KWH 400V 5A 3F-N 90-260VCA-CC RS485