CARLO GAVAZZI - GAVER5080 REFLECTOR 50 X 80MM - ER5080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 80 mm
Höhe - 54 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768436969
Artikelnummer
GAVER5080
Herstellernummer
ER5080
Hersteller
GAV
Form:
rechteckig
Breite:
80 mm
Höhe:
54 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Catarifrangente di elevata qualità per tutte le fotocellule a riflessione. Montaggio: adesivo Dimensioni L x H x P (mm) : 80.0 x 54.0 x 8.0. Materiale: PMMA / ABS Temperatura di esercizio: da -20 a +60° C Grado di protezione: IP69K.