CARLO GAVAZZI - GAVERT25 ROTOLO DI LUNGHEZZA 45.7MT E LARGHEZZA 2 - ERT25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Reflexband
Breite - 45700 mm
Höhe - 25 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072484494
Artikelnummer
GAVERT25
Herstellernummer
ERT25
Hersteller
GAV
Form:
Reflexband
Breite:
45700 mm
Höhe:
25 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Nastro riflettore catarifrangente di elevata qualità per tutte le fotocellule a riflessione. 1 rotolo :larghezza 25 mm - lunghezza 45.7 mt. Materiale: PMMA (acrilico) Temperatura di esercizio: da -20 a +50° C


