Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVERT50 ROTOLO DI LUNGHEZZA 45.7MT E LARGHEZZA 5 - ERT50

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVERT50 ROTOLO DI LUNGHEZZA 45.7MT E LARGHEZZA 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Reflexband

  • Breite - 45700 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022174177

Artikelnummer

GAVERT50

Herstellernummer

ERT50

Hersteller

GAV

Form:

Reflexband

Breite:

45700 mm

Höhe:

50 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Nastro riflettore catarifrangente di elevata qualità per tutte le fotocellule a riflessione. 1 rotolo :larghezza 50 mm - lunghezza 45.7 mt. Materiale: PMMA (acrilico) Temperatura di esercizio: da -20 a +50° C