CARLO GAVAZZI - GAVFLMA1S1 14125927 - SENSORE MAGNETICO - FLMA1S1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...100 V
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
7449074678112
Artikelnummer
GAVFLMA1S1
Herstellernummer
FLMA1S1
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...100 V
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
53.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...100 V
Durchmesser des Sensors:
20 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS:
5 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
2 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Umgebungstemperatur:
-30...105 °C
Spannungsart:
AC


