CARLO GAVAZZI - GAVFMA3S5 14113500 - SENSORE MAGNETICO - FMA3S5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...500 V
Schaltabstand - 23 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
8013768157635
Artikelnummer
GAVFMA3S5
Herstellernummer
FMA3S5
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...500 V
Schaltabstand:
23 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
100 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...500 V
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Spannungsart:
AC


