Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVFMC3 14104911 - SENSORE MAGNETICO - FMC3

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVFMC3 14104911 - SENSORE MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...500 V

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

8012463001731

Artikelnummer

GAVFMC3

Herstellernummer

FMC3

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...500 V

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

32 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...500 V

Durchmesser des Sensors:

9.3 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Spannungsart:

AC