Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVFMMS1 14114914 - SENSORE MAGNETICO - FMMS1

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVFMMS1 14114914 - SENSORE MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...100 V

  • Schaltabstand - 23 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024677591

Artikelnummer

GAVFMMS1

Herstellernummer

FMMS1

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...100 V

Schaltabstand:

23 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

45 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...100 V

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Umgebungstemperatur:

-25...70 °C

Spannungsart:

AC