CARLO GAVAZZI - GAVFMPA7 14124614 - SENSORE MAGNETICO - FMPA7
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...140 V
Schaltabstand - 26 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
7449074541157
Artikelnummer
GAVFMPA7
Herstellernummer
FMPA7
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...140 V
Schaltabstand:
26 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
100 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0...200 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...140 V
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
1000 mA
Umgebungstemperatur:
-25...75 °C
Spannungsart:
AC/DC


