CARLO GAVAZZI - GAVFMPA9 14131684 - SENSORE MAGNETICO - FMPA9
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...230 V
Schaltabstand - 7 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
7449074246915
Artikelnummer
GAVFMPA9
Herstellernummer
FMPA9
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...230 V
Schaltabstand:
7 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
100 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0...230 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...230 V
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
3000 mA
Umgebungstemperatur:
-25...75 °C
Spannungsart:
AC/DC


