CARLO GAVAZZI - GAVFMPC7 14124715 - SENSORE MAGNETICO - FMPC7
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...120 V
Schaltabstand - 23 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
7449075737306
Artikelnummer
GAVFMPC7
Herstellernummer
FMPC7
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...120 V
Schaltabstand:
23 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
100 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0...120 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...120 V
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-25...75 °C
Spannungsart:
AC/DC


