Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVFSMA7 14123301 - SENSORE MAGNETICO - FSMA7

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVFSMA7 14123301 - SENSORE MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Schaltabstand - 7 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024521115

Artikelnummer

GAVFSMA7

Herstellernummer

FSMA7

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltabstand:

7 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

75 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

0...24 V

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Beschichtung Gehäuse:

vernickelt

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

50 mA

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Spannungsart:

DC