CARLO GAVAZZI - GAVFSMS2S2AT 14123907 - SENSORE MAGNETICO - FSMS2S2AT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...230 V
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
7449075598983
Artikelnummer
GAVFSMS2S2AT
Herstellernummer
FSMS2S2AT
Hersteller
GAV
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...230 V
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
75 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...230 V
Durchmesser des Sensors:
16 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Umgebungstemperatur:
-20...150 °C
Spannungsart:
AC


