Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVFSS2S12MT 14112183 - SENSORE MAGNETICO - FSS2S12MT

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVFSS2S12MT 14112183 - SENSORE MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...220 V

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021913012

Artikelnummer

GAVFSS2S12MT

Herstellernummer

FSS2S12MT

Hersteller

GAV

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...220 V

Schaltabstand:

12 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

85 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...220 V

Durchmesser des Sensors:

10 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

1000 mA

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Spannungsart:

AC