CARLO GAVAZZI - GAVIA12ESF02UC M12 SN=2MM CORTO IN INOX- CAVO 2MT - IA12ESF02UC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
Produktserien
Sensori induttivi
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021700773
Artikelnummer
GAVIA12ESF02UC
Herstellernummer
IA12ESF02UC
Hersteller
GAV
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
46 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
7...9 V
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
800 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
9.35 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
7...9 V




