Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVIA18DSF08DO M18 SN=8MM NA CAVO 2MT - IA18DSF08DO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001021346520

Artikelnummer

GAVIA18DSF08DO

Herstellernummer

IA18DSF08DO

Hersteller

GAV

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

57 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

10...40 V

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

500 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...40 V

Sensore di Prossimità Induttivo M18 Cilindrici filettatati corto. Connessione Cavo. FUNZIONE DI USCITA: normalmente aperto. Peso: 26g. Temperatura di funzionamento: da -25° a +70°C. Grado di protezione IP 67.