CARLO GAVAZZI - GAVILM.2 14502510 - SENSORE MAGNETICO - ILM.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 100 A
Schutzart (IP) - IP67
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Packung
1 ST
Produktserien
Serie ILM. ILC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8012463001397
Artikelnummer
GAVILM.2
Herstellernummer
ILM.2
Hersteller
GAV
Max. Kontaktbelastung:
100 A
Schutzart (IP):
IP67
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Sensori Magnetici di Livello.Uscita connessione Cavo silicone.



