CARLO GAVAZZI - GAVILM8 14502611 - SENSORE MAGNETICO - ILM8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Kontaktbelastung - 3 A
Schutzart (IP) - IP67
Max. Spannung der Kontakte - 1500 V
Packung
1 ST
EAN
8032529966095
Artikelnummer
GAVILM8
Herstellernummer
ILM8
Hersteller
GAV
Max. Kontaktbelastung:
3 A
Schutzart (IP):
IP67
Max. Spannung der Kontakte:
1500 V
Sensore magnetico di livello, realizzato in acciaio inossidabile, è costituito da un galleggiante che scorre lungo un’asta. Capovolgendo l’asta o il galleggiante, la funzione d’uscita si inverte.



