Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVILMU5 14512210 - SENSORE MAGNETICO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kontaktbelastung - 0.5 A

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Max. Spannung der Kontakte - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012463001823

Artikelnummer

GAVILMU5

Herstellernummer

ILMU5

Hersteller

GAV

Max. Kontaktbelastung:

0.5 A

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

240 V

Sensore magnetico di livello, a seconda del verso di orientamento con il quale viene montato, può svolgere sia la funzione NA che quella NC.