Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVILU2 14501904 - SENSORE MAGNETICO - ILU2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Kontaktbelastung - 3 A

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Max. Spannung der Kontakte - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012463001366

Artikelnummer

GAVILU2

Herstellernummer

ILU2

Hersteller

GAV

Max. Kontaktbelastung:

3 A

Schutzart (IP):

IP68

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Sensore magnetico di livello, a seconda del verso di orientamento con il quale viene montato, può svolgere sia la funzione NA che quella NC.