CARLO GAVAZZI - GAVIMS1 14303456 - SENSORE MAGNETICO - IMS1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...100 V
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
8012463002189
Artikelnummer
GAVIMS1
Herstellernummer
IMS1
Hersteller
GAV
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...100 V
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
metallisches Target
Länge des Sensors:
28 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Breite des Sensors:
18.5 mm
Höhe des Sensors:
7 mm
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...100 V
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Umgebungstemperatur:
-25...75 °C
Spannungsart:
AC


