Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVMC3 14104103 - SENSORE MAGNETICO - MC3

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVMC3 14104103 - SENSORE MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...500 V

  • Schaltabstand - 0 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

8012463001687

Artikelnummer

GAVMC3

Herstellernummer

MC3

Hersteller

GAV

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...500 V

Schaltabstand:

0 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

37 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

8.3 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Spannungsart:

AC