Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVMMA6 14131381 - SENSORE MAGNETICO - MMA6

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVMMA6 14131381 - SENSORE MAGNETICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusebauform - Quader

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072486863

Artikelnummer

GAVMMA6

Herstellernummer

MMA6

Hersteller

GAV

Gehäusebauform:

Quader

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

23.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

0...100 V

Breite des Sensors:

14 mm

Höhe des Sensors:

6.1 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

1000 mA

Umgebungstemperatur:

-25...75 °C

Spannungsart:

DC